Motion
UCFCS208-24NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-24NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI05554853
N° MFRUCFCS208-24NPMZ20RF
Prix611.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS208-24NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier de protection en fonte et nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI05554853
N° MFRUCFCS208-24NPMZ20RF
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
Prix611.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3-5/8 po
  • Désactivation de l’unité
    1.543 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCFCS200NPMZ20RF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250469598

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS208-24NPMZ20RF 1-1/2 FLG PILOTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon