Motion
852473 6 X 1/4 X 1/2 M SD SD 524 HD UTZ

3M
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ

Roue unitaire pour abrasifs de série, 852473 po, 524 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05560420
N° MFR852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ
Prix59.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ

Roue unitaire pour abrasifs de série, 852473 po, 524 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05560420
N° MFR852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ
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
Prix59.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La roue unitaire non tissée et ébarbeuse 852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD est dotée d’un diamètre de roue de 6 po, d’une épaisseur de roue de 1/4 po et d’un diamètre de trou central de 1/2 po dans une catégorie moyenne, conçue pour les applications d’ébarbage robustes.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354069
  • CUP_NON
    00051115354069

Aperçu

Description du fabricant
852473 6 X 1/4 X 1/2 M SD SD 524 HD UTZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.