Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture51.7 tonnes
- Diamètre1 po
- Taille des yeux11-1/2 x 4-1/2 po (croisé) 16 x 8 po (standard), 4-1/2 x 2-1/2 po (croisé), 7-1/8 x 3-3/4 po (croisé)
- Taille de l’ouverture du crochet1 (coin coulissant) dans
- Diamètre nominal1 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue20 tonnes
- Poids36 lb
Détails
- Capacité du panier 9040000 lb
- Capacité du collier14400 lb
- CouleurSOI-MÊME
- De baseNoyau de câble métallique indépendant (IWRC)
- Pays d’origineCN
- Type de matérielYeux et yeux
- Capacité de poids du crochet11 tonnes
- Numéro CUP du fabricant697886272180
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture19600 lb
- Classe de corde6 x 19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue7.2 tonnes
- Type d’élingueYeux et yeux
- Capacité de poids verticale de l'élingue9.8 tonnes
- Normes respectéesOSHA
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture39200 lb
- CUP_NON697886272180
- Capacité verticale 9019600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
ÉLINGUE CÂBLE MÉTALLIQUE 1IEEX10 1X10'-6X19 IWRC
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation