Motion
1IEEX20

LIFT-ALL
1IEEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC E/E 1 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI05561131
N° MFR1IEEX20
Prix330.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1IEEX20

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC E/E 1 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI05561131
N° MFR1IEEX20
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
Votre prix330.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    51.7 tonnes
  • Diamètre
    1 po
  • Taille des yeux
    11-1/2 x 4-1/2 po (croisé) 16 x 8 po (standard), 4-1/2 x 2-1/2 po (croisé), 7-1/8 x 3-3/4 po (croisé)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1 (coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    20 tonnes
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    40000 lb
  • Capacité du collier
    14400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    11 tonnes
  • Numéro CUP du fabricant
    697886272234
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    19600 lb
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    7.2 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    9.8 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    39200 lb
  • CUP_NON
    697886272234
  • Capacité verticale 90
    19600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE CÂBLE MÉTALLIQUE 1IEEX20 1X20'-6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.