Motion
38IEEX12

LIFT-ALL
38IEEX12

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 3/8 PO X 12 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI05561135
N° MFR38IEEX12
Prix49.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
38IEEX12

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 3/8 PO X 12 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI05561135
N° MFR38IEEX12
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
Votre prix49.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    7.55 tonnes
  • Diamètre
    3/8 po
  • Taille des yeux
    2-1/8 x 1-1/8 po (crochet), 4 x 2 po (croisé croquant croquant), 4-1/8 x 2-1/2 po (crochet coulissant), 6 x 3 po (standard)
  • Taille de l’ouverture du crochet
    3/8 (Coin coulissant) dans
  • Diamètre nominal
    3/8 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    2.9 tonnes
  • Poids
    3.85 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    5800 lb
  • Capacité du collier
    2200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • De base
    Noyau de câble métallique indépendant (IWRC)
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de matériel
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids du crochet
    1.5 tonnes
  • Numéro CUP du fabricant
    697886271824
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2800 lb
  • Classe de corde
    6 x 19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1.1 tonnes
  • Type d’élingue
    Yeux et yeux
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    1.4 tonnes
  • Normes respectées
    OSHA
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5600 lb
  • CUP_NON
    697886271824
  • Capacité verticale 90
    2800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
38IEEX12 BANDE DE FIL 3/8X12-6X19
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon