Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture20.6 tonnes
- Diamètre5/8 po
- Taille des yeux1-3/4 x 3-1/4 po (crochet), 2-3/4 x 7 po (croisé croquant croquant), 3-3/8 x 6-5/8 po (crochet coulissant), 5 x 10 po (standard)
- Taille de l’ouverture du crochet5/8 (Coin coulissant) dans
- Diamètre nominal5/8 po
- Longueur de l’élingue16 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue7.8 tonnes
- Poids15.02 lb
Details
- Capacité du panier 9015600 lb
- Capacité du collier5800 lb
- CouleurSOI-MÊME
- De baseNoyau de câble métallique indépendant (IWRC)
- Pays d’origineCN
- Type de matérielYeux et yeux
- Capacité de poids du crochet4.5 tonnes
- Numéro CUP du fabricant697886272043
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture7800 lb
- Classe de corde6 x 19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue2.9 tonnes
- Type d’élingueYeux et yeux
- Capacité de poids verticale de l'élingue3.9 tonnes
- Normes respectéesOSHA
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture15600 lb
- CUP_NON697886272043
- Capacité verticale 907800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
58IEEX16 BANDE DE FIL 5/8X16-6X19
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature