Motion
DISQUE 20027  3" 80YF  988R TR ROLOC

3M
20027 DISC 3" 80YF 988R ROLOC TR

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05561779
N° MFR20027 DISC 3" 80YF 988R ROLOC TR
Price$5.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20027 DISC 3" 80YF 988R ROLOC TR

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique de forme précise, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05561779
N° MFR20027 DISC 3" 80YF 988R ROLOC TR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$5.11/each

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Application
    Préparation de la surface, retrait du soudage
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    TR
  • Numéro de grain
    80+
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60410011757
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115667893
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    051141200279

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 20027 3" 80YF 988R TR ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté