Motion
CDNA2F100-175-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100-175-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05562371
N° MFRCDNA2F100-175-D
Prix1,156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100-175-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05562371
N° MFRCDNA2F100-175-D
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
Prix1,156.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2F100-175-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good