Motion
CDNSF140-300-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNSF140-300-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05562378
N° MFRCDNSF140-300-D
Prix2,366.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNSF140-300-D

Cylindre Power Lock
N° D’ARTICLE MI05562378
N° MFRCDNSF140-300-D
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
Prix2,366.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    SNC

Aperçu

Description du fabricant
CDNSF140-300-D
  • Cylindre verrouillable idéal pour les arrêts intermédiaires, les arrêts d’urgence et la prévention des chutes
  • Force de maintien égale dans les deux directions
  • Le grattoir à tige métallique, fourni en équipement standard, offre une résistance aux contaminants externes
  • Courses à 1600 selon les supports de montage et le matériau du tube
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good