Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre19.2530 po
- Diamètre extérieur24.9950 po
- Poids350.39 lb
Détails
- Type d’assemblageCône et gobelet à double rangée
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482.20.00.80
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293416373
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- SérieTDI
- CUP_NON662293416373
Aperçu
Description du fabricant
192TDI773LG BRG
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideAmerican Roller Bearings provides high-performance bearing solutions for mining, wind power, gear drives, and industrial applications. The product guide highlights industries served, durability, and engineered designs supporting demanding operations across metals, oil fields, and manufacturing.
View Literature