Spécifications
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielAlumine céramique
- Quantité du colis4
Aperçu
- Forme et chimie révolutionnaires et polyvalentes du grain de céramique pour une productivité maximale; coûts totaux de meulage les plus bas
- La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins de meulage bonus Cortland sur les mandrins des machines de meulage de surface
- Le meilleur choix pour toutes les applications à force faible, moyenne et élevée allant de la fonte à l’acier inoxydable et aux alliages difficiles à meuler
- Fonctionne bien sur les machines anciennes et neuves avec une durée de vie de 33 à 100 % plus longue que les produits en céramique concurrents; 30 %, ou mieux, un taux d’élimination du métal plus élevé; 15 %, ou mieux, une puissance de seuil inférieure