Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Poids de la tête2 lb, 32 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale13 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Details
- Matériau de la poignéeHickory
- Matériau de la têteLaiton
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau en laiton
Aperçu
Description du fabricant
MARTEAU EN LAITON 81-112G NO 2 AVEC POIGNÉE HICKORY
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité