Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air476.V007.000
- Échappement d’air3/8 NPT
- Entrée d'air3/8 NPT
- Matériau de la billeNitrile
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeNitrile
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1/2 po
- Matériau de la membraneNéoprène
- Série diaphragmeRobuste
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides1/16 po Dia.
- Débit maximum12 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile
- Port d'entrée standardNPT femelle (horizontal/centre)
- Port de sortie standardNPT femelle (vertical)
- Élévateur d’aspirationSec - 20.00 pi, humide - 25.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideTROUSSE E5P NE/BN
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
- Construction durable
- Vaste gamme de tailles et d’applications
- Diverse offre de matériaux pour vos applications
- Submersible et portable
- Non congelant, non étalé
- Fiabilité marche/arrêt