Motion
450 KIT, DOUILLE Q/D 1.938

HUB CITY INC
450 KIT, Q/D BUSHING 1.938

Trousse de bague de réducteur de vitesse - 452, 455, 4502, 4505 Taille de réducteur, diamètre de 1.9375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05564531
N° MFR450 KIT, Q/D BUSHING 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
450 KIT, Q/D BUSHING 1.938

Trousse de bague de réducteur de vitesse - 452, 455, 4502, 4505 Taille de réducteur, diamètre de 1.9375 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05564531
N° MFR450 KIT, Q/D BUSHING 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.9380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0630 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    452, 455, 4502, 4505
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Deux bagues, clé et matériel de montage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450 KIT, DOUILLE Q/D 1.938
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798217611
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Réducteur de vitesse du millepertuis

Aperçu

Description du fabricant
0229-02683 1-15/16" BUSHING KIT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif