Motion
15C453
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disque de ponçage ES - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05564538
N° MFR15C453
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disque de ponçage ES - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05564538
N° MFR15C453
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C453
  • Numéro CUP du fabricant
    662980274101
  • Rpm max.
    13300
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980274101

Aperçu

Description du fabricant
15C453 PAPIER SABLE 4 1/2X7/8 GR36 ACIE
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif