Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7560 po
- Largeur de la bague intérieure1.0620 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur1.0625 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205RYY3 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 205KYY3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7560 po avec un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 1.0620 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant205KYY3
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106159056