Motion
AW60-10D-8-XG

SMC CORP OF AMERICA
AW60-10D-8-XG

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec 1 port BSPT
N° D’ARTICLE MI05564956
N° MFRAW60-10D-8-XG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AW60-10D-8-XG

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec 1 port BSPT
N° D’ARTICLE MI05564956
N° MFRAW60-10D-8-XG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port
    1 BSPT
  • Poids
    2.5 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AW60-10D-8-XG RÉGULATEUR DE FILTRE, MODULAIRE