Motion
250-AN-10112
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI05567518
N° MFR250-AN-10112
Prix4.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection semi-rigides avec monture noire, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI05567518
N° MFR250-AN-10112
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
Votre prix4.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Type de cadre
    Universelle
  • Comprend
    Cordon de cou réglable
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001436
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Anser
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Réglable
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    899558001436
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-AN-10112 LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES GRIS
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
  • Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
  • Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon