Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids6.2 kg
Détails
- Détails supplémentairesLes branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques de confortLa conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
- DescriptionLes branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Couleur du cadreNoir
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Matériau des branches du cadreNylon
- Type de cadreUniverselle
- ComprendCordon de cou réglable
- Revêtement de lentilleAnti-égratignures
- Couleur de la lentilleMiroir intérieur/extérieur
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleIntérieur et extérieur
- Numéro CUP du fabricant899558001450
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsAnser
- Fiche technique
- Réglage des branchesRéglable
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON899558001450
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
- Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
- Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
- Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
- Livré avec un cordon ajustable au cou
- Lentille courbée 9 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation