Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- MarqueBouton optique
- DescriptionLa conception rembourrée en mousse souple se convertit rapidement des lunettes en lunettes étanches avec le bandeau fourni.
- Mot-clé de descriptionBouton optique
- AjustementRégulier
- Couleur du cadreNoir
- Matériau du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAnti-rayuresAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant899558001481
- Gamme de produitsCefiro
- Type de protectionPoussière
- Fiche technique
- Style de branchesSangle et branches
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON899558001481
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Le rembourrage en mousse forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
- Comprend des branches et un serre-tête élastique
- Se transforme facilement en lunettes de sécurité en serrant les branches et en appliquant un serre-tête
- Les extrémités des branches à baïonnette sont courbées vers l’extérieur aux extrémités pour faciliter le placement sur le visage
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Lentille courbée 8.75 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation