Motion
XPD2026PXT30
Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05567571
N° MFRXPD2026PXT30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05567571
N° MFRXPD2026PXT30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • Série
    ProDuty®

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE FÛT 20X26 CF AVEC PXT30 PXT30B 2-11
  • Poulie unique conçue pour fonctionner dans des applications allant du quotidien à l’extrême
  • Remplacement direct pour les applications Mine-Duty et Quarry-Duty
  • Construit avec la même conception de disque d’extrémité profilée que les poulies de turbine à haute tension
  • Disque d’extrémité monopièce plein avec moyeu usiné : cette caractéristique de conception empêche les défaillances de soudure du moyeu, la principale cause de défaillance des poulies
  • Le profil conique sur les disques d’extrémité réduit la contrainte transférée à travers les bagues pour éviter la marche de l’arbre et la défaillance de la bague
  • Les soudures à l’arc submergées aident à assurer la qualité et la fiabilité
  • PPI offre le tambour ProDuty® sans frais supplémentaires comme poulie de tambour standard avec moyeux XT et ensembles de verrouillage sans clé
  • Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision

Vous pourriez également aimer