Motion
7000031855 ATTACHE-CÂBLE 8 PO NATU 100 PAR SAC CT8NT50-C

3M
7000031855 CABLE TIE 8" NATU 100 PER BAG CT8NT50-C

3M™ Attache-câble standard 06226, naturel, 8 po, 100 par sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI05568655
N° MFR7000031855 CABLE TIE 8" NATU 100 PER BAG CT8NT50-C
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031855 CABLE TIE 8" NATU 100 PER BAG CT8NT50-C

3M™ Attache-câble standard 06226, naturel, 8 po, 100 par sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI05568655
N° MFR7000031855 CABLE TIE 8" NATU 100 PER BAG CT8NT50-C
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
Votre prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.6 po, 193 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    2 po
  • Longueur totale
    7.6 po
  • Largeur totale
    0.18 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Épaisseur
    0.05 po, 1.3 mm
  • Largeur
    0.18 po, 4.6 mm

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    80611469562
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128592974
  • Matériel
    Nylon
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    10051128592974

Aperçu

Description du fabricant
7000031855 ATTACHE-CÂBLE 8 PO NATU 100 PAR SAC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air