Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids20.28 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique11600 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT182216C3 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 20.28 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux composants d’équipement de construction et aux systèmes de transmission automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT182216C3
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique16700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation