Spécifications
Dimensions
- Longueur rétractée36.9 po
- Accident vasculaire cérébral18 po
- Poids37 lb
Détails
- Tirage actuel2 A
- Cycle de service à charge nominale25 %
- Capacité de charge dynamique2000 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée220 V
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis à billes
- SérieSPA
- Vitesse à pleine charge0.68 po/s
- Capacité de charge statique2000 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Plage de température : 15ºF à 120ºF (-10ºC à 50ºC)
- IP50 Protection
- Condensateur intégré inclus
- Frein à ressort à réglage automatique
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation