Motion
ZM25
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M25x1.5 mm, DE 38 mm, diamètre de face 1-1/4 po, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05573073
N° MFRZM25
Prix136.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M25x1.5 mm, DE 38 mm, diamètre de face 1-1/4 po, largeur 12 mm
N° D’ARTICLE MI05573073
N° MFRZM25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Hauteur totale
    0.4375 po
  • Largeur totale
    12 mm
  • Filetage Taille  
    M25x1.5 mm
  • Poids
    1.906 oz

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM25 ÉCROU AUTOBLOQUANT DE PRÉCISION

You May Also Like