Spécifications
Dimensions
- Hauteur10-7/8 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Longueur6-23/32 po
- Ratio1:1
- Largeur10 po
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637428
- Entrée d'airShort 1/4 PTF SAE
- Déplacement moyen0.039 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeAcétal
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 1/2 po
- Matériau de la membranePTFE / Santoprene®
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Construction du collecteurMultiport
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides3/32 po Dia.
- Débit maximum14.4 gal/min
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humide637427-XX
- Matériaux mouillésAcétal