Motion
C07200721500S

AS RAYMOND
C07200721500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 21.6580 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05573388
N° MFRC07200721500S
Price$3.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200721500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 21.6580 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05573388
N° MFRC07200721500S
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
Price$3.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02306 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200721500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.6580 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-072-1500S RESSORT DE COMPRESSION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif