Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier5.7500 po, 146.05 mm
- Longueur du boîtier5.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Poids25 lb, 11.34 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur d’engrenage de vis sans fin
- Puissance0.499 hp
- Puissance nominale en service normal0.499 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ818-60-H1-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.449 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.288 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
Aperçu
Description du fabricant
SS-HMQ818-60-H1-56-16 INOXYDABLE