Motion
SG212ELPA  3/4 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG212ELPA 3/4 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI05573683
N° MFRSG212ELPA 3/4 UNMTED BALL BRG
Prix61.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG212ELPA 3/4 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI05573683
N° MFRSG212ELPA 3/4 UNMTED BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825467
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864825467

Aperçu

Description du fabricant
SG212ELPA 3/4 BALLONS UNMTED BRG
  • Roulement à billes non monté de 3/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique