Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin17 mm
- Taille de l’entrée7/8 NPT
- Longueur totale18 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids de l’outil14 lb
Détails
- Consommation d'air34 pcm
- Style mandrinRonde
- Type de serviceUsage industriel
- Style de poignéePoignée en D
- Taux d’impact1600 bpm
- MatérielAluminium
- Type de dispositif de retenueBaril rainuré avec ressort de blocage
Aperçu
- Poids : Ces outils sont légers et faciles à utiliser
- Fiabilité : Équipé d’un cône en acier, vous n’avez jamais à vous soucier que la mèche tombe pendant la production
- Précision : avec les papillons des gaz de la série D, vous pourrez contrôler l’impact de l’outil jusqu’à la marge la plus faible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation