Spécifications
Dimensions
- Taille4X-Large
- Poids10.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes vêtements Tyvek 400 sont composés de polyéthylène haute densité filé à l’éclair qui crée un matériau unique non tissé disponible uniquement chez DuPont. Tyvek 400 offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort de toute technologie de tissu à usage limité. Le tissu Tyvek 400 offre une barrière inhérente contre les particules (jusqu’à 1.0 microns). La protection est intégrée dans le tissu lui-même; il n’y a pas de pellicules ou de stratifiés pour s’abraser ou s’user. L’avantage de durabilité du tissu Tyvek 400 par rapport aux tissus à pellicule microporeuse offre une meilleure barrière constante, même après l’usure et l’abrasion.
- Style chevilleÉlastique
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Numéro CUP du fabricant0888120013854
- MatérielFilm stratifié
- Gamme de produitsTyvek
- Type de produitCombinaisons jetables
- CUP_NON0888120013854
Aperçu
- Permet une plus grande amplitude de mouvement lors des étirements et des flexions, offre un ajustement plus personnalisé
- Offre un renforcement dans les zones à forte contrainte pour réduire les mises en plis
- Utilise une fermeture éclair plus longue pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Col couché
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville
- Jetable