Motion
120-4400/L
Gants spécifiques aux tâches - G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI05574735
N° MFR120-4400/L
Prix27.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants spécifiques aux tâches - G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI05574735
N° MFR120-4400/L
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
Prix27.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    64.77 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Application
    • Utilisation d’outils et d’équipement vibrants • Levage et manipulation d’objets moyens à lourds • Manutention de matériaux abrasifs
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Pakistan
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Motif de prise
    Sandy
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069352
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    616314069352

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET ANTIVIBRATIONS 120-4400/L
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La prise en PVC sablonneuse sur la paume, la béquille, la jointure supérieure et le bout des doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Les coussinets antivibrations NeoRubber absorbent et amortissent les chocs
  • Dos en néoprène/nylon pour plus de respirabilité et de confort
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Le passepoil réfléchissant sur le dos du gant rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • Galon en lycra pour plus de résistance et de durabilité
  • Sangle de poignet en néoprène/nylon avec fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif