Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur64.77 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Application• Utilisation d’outils et d’équipement vibrants • Levage et manipulation d’objets moyens à lourds • Manutention de matériaux abrasifs
- Matériau arrièreNylon
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Pays d’originePakistan
- Style reversModèle à enfiler
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Motif de priseSandy
- Numéro CUP du fabricant616314069383
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- TypeGants palmiers
- CUP_NON616314069383
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- La prise en PVC sablonneuse sur la paume, la béquille, la jointure supérieure et le bout des doigts offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Les coussinets antivibrations NeoRubber absorbent et amortissent les chocs
- Dos en néoprène/nylon pour plus de respirabilité et de confort
- Pouce en micro coton pour plus de confort
- Le passepoil réfléchissant sur le dos du gant rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
- Galon en lycra pour plus de résistance et de durabilité
- Sangle de poignet en néoprène/nylon avec fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation