Motion
RPS1006

POWER TEAM
RPS1006

Cylindre de 100 tonnes série C avec pompe à deux vitesses P460 - course de 6.625 po, hauteur rétractée de 13.250 po, course de 428 pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575698
N° MFRRPS1006
Prix10,422.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RPS1006

Cylindre de 100 tonnes série C avec pompe à deux vitesses P460 - course de 6.625 po, hauteur rétractée de 13.250 po, course de 428 pour étendre le cylindre
N° D’ARTICLE MI05575698
N° MFRRPS1006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,422.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur rétractée
    13.250 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.625 po
  • Poids
    128.70 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    9798
  • Capacité du cylindre
    100 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    C1006C
  • Style cylindre
    Série C
  • Type de cylindre
    Action unique
  • Courses de poignée pour étendre complètement le cylindre
    428
  • Numéro de pièce du tuyau
    9756
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P460
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RPS1006 , CYLINDRE ET POMPE
  • Ensembles de cylindres et de pompes assortis avec précision pour une vaste gamme d’applications
  • Comprend les raccords nécessaires, les coupleurs et le tuyau de 6 pi
  • Il est recommandé d’utiliser une jauge et un adaptateur de montage de jauge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon