Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur6 pi
Détails
- Cote d’éclatement20000 psi
- Type de tuyauCaoutchouc à haut débit - Tresse métallique
Aperçu
- Tous ont des protections de tuyau en plastique
- La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
- La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10