Motion
PA6AM
Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique PA6 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 10000 psi max, débit de 6 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI05576018
N° MFRPA6AM
Prix2,833.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique PA6 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 10000 psi max, débit de 6 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI05576018
N° MFRPA6AM
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
Prix2,833.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    9.50 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    17.00 lb
  • Largeur
    5.88 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    PA6 Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
  • Capacité du réservoir
    0.45 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    105.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Métal
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    465.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    6 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    6 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    98.0 po3
  • Type de vanne
    Soupape de décharge réglable à l’extérieur

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PA6AM , AIR
  • Pompe à air/huile actionnée par le pied, compacte, légère et portable, pompes à une vitesse conçues pour entraîner des cylindres à action unique
  • L’unité d’alimentation de choix pour les principaux fabricants de carrosserie, de redresseurs de châssis et d’autres équipements
  • Le moteur de pompe réparable n’est pas un « jeté », offrant une réparation économique
  • Bouchon de réservoir à ventilation permanente
  • La soupape de décharge interne protège les composants du circuit, le filtre d’entrée d’air protège le moteur