Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.188 po
- Taille de l’alésage5.125 po
- Hauteur étendue19.625 po
- Épaisseur des écrous1.500 po
- Diamètre extérieur7.375 po
- Tige de piston Diamètre4.500 po
- Hauteur rétractée13.375 po
- Accident vasculaire cérébral6.250 po
- Poids64.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Zone effective20.620 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile129.000 po3
- Saillie de la tige de piston1.500 po
- Série / TypeCollier de verrouillage RL-Series - Aluminium
- tonnes à 10000 psi103.10 tonnes
Aperçu
- La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium est idéal pour les applications portatives, le collier de verrouillage mécanique, la poignée de transport
- Soutient la charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
- Avec la moitié du poids des cylindres en acier de capacité comparable, les cylindres en aluminium sont idéaux lorsque la portabilité est un facteur clé
- Poignée de transport