Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.5000 po, 165.10 mm
- Diamètre intérieur6.5000 po
- Valeur P maximale20000 psi;140 N/mm2
- Diamètre extérieur6.6875 po
- Longueur totale3.1250 po
- Épaisseur0.0938 po, 2.38 mm
Details
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; endos en acier; capacité de fonctionnement à sec; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement à manchon avec doublure en PTFE
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesISO 9001, QS 9000
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
Description du fabricant
6550DU-S1 MÉTAL-POLYMÈRE - DU