Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central30 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale78 mm
- Largeur totale67 mm
- Diamètre de l’arbre25 mm
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique4130 N
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSPPB super intelligent
- Capacité de charge statique4540 N