Motion
3701
N° D’ARTICLE MI05576334
N° MFR3701
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05576334
N° MFR3701
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Poids net
    18 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 18 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.7 po
  • Poids
    1.467 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoie les salissures des carreaux de céramique, de la porcelaine, du Formica, de l’acier inoxydable, du vinyle et de l’aluminium
  • Instructions pour la demande
    Bien agiter avant l’utilisation, vaporiser sur la surface à nettoyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant tout usage
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    d-limonène, surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Contenu du désinfectant
    Ne contient pas de désinfectant
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858003706
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Variété de surfaces, non affectées par l’eau
  • CUP_NON
    10690858003703

Aperçu

Description du fabricant
3701 ZEP 65 MOUSSE AÉRO DZ AUX AGRUMES
  • Élimine rapidement les saletés et se rince complètement
  • S’applique sous forme de mousse blanche pour assurer une couverture complète
  • Aucun mélange, agitation, déversement ou dilution

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon