Motion
SUCFB207-23-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCFB207-23-PBT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’élingue en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05577605
N° MFRSUCFB207-23-PBT
Prix355.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCFB207-23-PBT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’élingue en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05577605
N° MFRSUCFB207-23-PBT
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
Prix355.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    1.8268 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Thermoplastique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590439676
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC207-23
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106996804

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207-23F-A UNITÉ MONTÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon