Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de contact25 °
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur49.20 mm
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolyamide
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Description5311 TN C3 BRG
- Code d’harmonisation8482105028
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant029176074165
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Énoncé de la proposition 65
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON029176074165