Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.250 po
- Hauteur6.000 po
- Largeur10.000 po
Détails
- Détails supplémentairesNotre distributeur de papier hygiénique régulier à deux rouleaux peut contenir deux rouleaux de papier hygiénique de 4.5 po de largeur jusqu’à 5 po de diamètre pour offrir une solution rentable pour la distribution de papier hygiénique. Sa construction en acier durable offre une performance fiable dans les zones à forte circulation. Ce système de verrouillage à clé couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des rouleaux rapide et facile.
- Fini de couleur du distributeurChrome
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural
- Capacité du rouleau2
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau