Motion
HFWA730-150-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HFWA730-150-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI05578966
N° MFRHFWA730-150-B5-H-P20
Prix6,920.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA730-150-B5-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI05578966
N° MFRHFWA730-150-B5-H-P20
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
Prix6,920.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    83.10 lb, 37.69 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07412-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711074121
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    781711074121

Aperçu

Description du fabricant
HFWA730-150-B5-H-P20 07412