Motion
52-SY7140-LL100

SMC CORP OF AMERICA
52-SY7140-LL100

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI05583314
N° MFR52-SY7140-LL100
Prix85.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY7140-LL100

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI05583314
N° MFR52-SY7140-LL100
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
Prix85.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    10000 mm (semi-standard)
  • Taille du port
    Sans sous-plaque
  • Taille du port - Échappement
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche avec type de couvercle
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
52-SY7140-LL100 VANNE, SOL
  • Utilisation du corps SY7000 standard.
  • 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
  • Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
  • Longue durée de vie (même que la série SY standard).
  • Cette vanne n’est compatible qu’avec l’ancien collecteur SY
  • Monté sur la base.

Les clients ont également acheté