Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur13.386 po
- Largeur totale25 mm
- Diamètre de l’arbre11.811 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres10.6299 po
- Poids0.76 lb
Détails
- Plage de température continue-20F à 400F
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresFKM
- SynonymeÉlingue
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
Aperçu
- L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
- L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
- Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application