Motion
VL-400
15.659 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI05584833
N° MFRVL-400
Prix208.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15.659 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI05584833
N° MFRVL-400
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
Prix208.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    16.654 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.659 po
  • Poids
    50 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VL
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75189408 15.659 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VL est similaire à l’AV, sauf que le corps du joint est un peu plus étroit, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les applications où l’espace axial peut être limité
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application