Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur6.614 po
- Diamètre de l’arbre5.906 po
- Poids19 g
Détails
- Plage de température continue-40F à 212F
- Type de conceptionVL
- Matériau pour les lèvresNBR (Buna)
- SynonymeÉlingue
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
Aperçu
- L’anneau en V de style VL est similaire à l’AV, sauf que le corps du joint est un peu plus étroit, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les applications où l’espace axial peut être limité
- L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
- Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application