Motion
67037965

DICHTOMATIK
67037965

7.5 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI05584919
N° MFR67037965
Price$159.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67037965

7.5 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI05584919
N° MFR67037965
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
Price$159.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    8.347 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.5 po
  • Poids
    75 g

Details

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67037965 7.5 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif