Motion
66261017522

NORTON ABRASIVES
66261017522

Disque de finition - 3 po Dia, diamant, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05586922
N° MFR66261017522
Prix4.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261017522

Disque de finition - 3 po Dia, diamant, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05586922
N° MFR66261017522

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, finition
  • Matériau de support
    Nylon, poids en Y Polyester
  • Couleur
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Préparation rapide
  • CUP_NON
    66261017522

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE MOYEN DE 66261017522 3 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif